Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 30mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645119360
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0030-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645119360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
30 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
42 mm
Gewicht:
0,260 kg/m
Biegeradius:
27 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,470 (1,00) bar
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
33.20 (71.35) psi
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
38 mm
Überdruck DIN 26057:
2,290 (4,92) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
13.88 (29.53) Inches HG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,573*
€ 19,764*
Lager 2462
160
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,243*
€ 22,933*
2 Tage
160
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 25,03*
4 Tage
160
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,77*
€ 25,03*
2 Tage
160
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 25,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,933*
€ 27,29027
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,293*
€ 26,52867
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,243*
€ 22,89917
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 229,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.