Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 45mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645122742
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0045-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645122742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
45 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,380 kg/m
Ø-Außen:
53 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
45 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
67 mm
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Überdruck:
1,620 bar
Unterdruck:
0,385 bar
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,113*
€ 26,12*
Lager 2462
70
10
€ 9,80*
ab € 26,877*
€ 30,247*
5 Tage
70
10
€ 6,90*
ab € 27,73*
€ 32,65*
3 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 32,83*
6 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 28,57*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,247*
€ 35,99393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,557*
€ 35,17283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,877*
€ 31,98363
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 26,877* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 302,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.