Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645146076
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0020-1001-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645146076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck DIN 26057:
4,250 (6,88) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
29.53 (29.53) Inches HG
Biegeradius:
17 mm
Ø-Außen:
27 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,230 kg/m
Ø-Innen:
20 mm
SORT:
30
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Temp. max. Celsius:
90
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Flüssig | Gas | Staub | Feststoffe
Unterdruck DIN26057:
1,000 (1,00) bar
Länge_m:
10 m
Biegeradius (Schlauchmitte):
27 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
61.65 (99.80) psi
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 203,69*
€ 250,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 206,20*
€ 257,84*
5 Tage
76
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 213,28*
€ 265,30*
18 Tage
nicht lagernd
0,1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 174,20*
€ 272,57*
Lager 2462
6
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 239,17*
€ 298,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 298,13*
€ 354,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 291,11*
€ 346,42
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 239,17*
€ 284,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 23,917* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.