Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, sehr schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645185778
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0040-1001-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645185778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
51 mm
Biegeradius:
109 mm
Überdruck:
3,995 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius (Schlauchmitte):
138 mm
Unterdruck:
1,000 bar
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Gewicht:
0,820 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
40 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 46,146*
€ 52,36*
Lager 2462
unbekannt
10
€ 9,80*
ab € 53,613*
€ 60,893*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 39,24*
€ 96,78*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 60,893*
€ 72,46267
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,173*
€ 71,60587
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,613*
€ 63,79947
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 608,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.