Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; NEO 390 TWO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; NEO 390 TWO
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; NEO 390 TWO
Neoprenschlauch (bis +150°C), doppellagig, dicht; Ø 80mm; L:4m; NEO 390 TWO
Artikel-Nr.:
     2462-4049645232274
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     390-0080-2005-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645232274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 135°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
4 m
Marke:
NEO
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
135
Überdruck:
2,100 bar
Biegeradius:
45 mm
Gewicht:
0,610 kg/m
Temp. min. Celsius:
-35
Medium:
Gas
Ø-Außen:
85 mm
Unterdruck:
0,420 bar
Ø-Innen:
80 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
85 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Box
€ 7,95*
ab € 29,84*
€ 47,71*
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 42,64*
€ 49,97*
Lager 2462
132
4
pro Box
€ 9,80*
ab € 45,415*
€ 53,265*
3 Tage
132
4
pro Box
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 58,19*
3 Tage
132
4
pro Box
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 58,46*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 53,265*
€ 63,38535
pro Box
ab 8 Boxen
€ 52,935*
€ 62,99265
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,765*
€ 59,22035
pro Box
ab 40 Boxen
€ 48,435*
€ 57,63765
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 45,415*
€ 54,04385
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 45,415* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 213,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.