Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-39000802005-4 Herst.-Nr.: 39000802005-4 EAN/GTIN: 4049645232274 |
| |
|
| | |
| NEO 390 TWO; Ø:80; L:4mNeoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C) - gewebeverstärktes Band |in der Wandung eingegossener Federstahldraht |Kordel als Verstärkung |Neoprenschlauch |Wandung: Neopren beschichtetes Glasgewebe
- fadenverstärkt |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |sehr gut hitzebeständig
- -35°C bis 135°C |kurzzeitig bis 150°C
- Durchmesser Innen [mm]: 80
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, heißluftschlauch dn80, chloropren tüllen, hochtemperaturschlauch norres |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Box | € 7,95* | ab € 29,85* | € 47,82* | | | | Lager 3551 | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 43,02* | € 50,02* | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Box | € 9,80* | ab € 45,715* | € 53,225* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 50,13* | € 58,10* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 49,90* | € 58,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter | Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 200,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|