Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, gewebeverstärkt, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645235855
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9190-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-40
Wandstärke:
3,0 mm
Biegeradius:
116 mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Ø-Außen:
25,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
3/4 Zoll
Durchmesserbereich:
3/4" / 19mm
Marke:
NORFLEX®
Ø-Innen:
19 mm
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
50 m
Überdruck:
8,000 bar
Gewicht:
0,248 kg/m
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,2896*
€ 13,38*
5 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,4472*
€ 14,5272*
Lager 2462
1700
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 14,216*
€ 15,316*
4 Tage
1700
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 15,84*
7 Tage
1700
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,316*
€ 18,22604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,186*
€ 18,07134
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,776*
€ 17,58344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,506*
€ 17,26214
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,216*
€ 16,91704
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,216* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 765,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.