Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 125mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 125mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 125mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 125mm; L:6m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645252661
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0125-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645252661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,320 kg/m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,110 bar
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
48 mm
Ø-Außen:
137 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Innen:
125 mm
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,060 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 214,95*
€ 251,58*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 263,73*
€ 302,79*
5 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 268,85*
€ 308,99*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 251,58*
€ 299,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 247,36*
€ 294,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 244,08*
€ 290,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 236,75*
€ 281,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 214,95*
€ 255,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 35,825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.