Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 250mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280688
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0250-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645280688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,98 kg/m
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,075 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Ø-Innen:
250 mm
Biegeradius:
58 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Außen:
262 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Box
€ 9,80*
ab € 32,17667*
€ 39,62667*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,23334*
€ 40,89334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Box
Frei Haus
ab € 39,20667*
€ 48,04667*
8 Tage
5
3
pro Box
€ 5,45*
ab € 39,96*
€ 48,80*
9 Tage
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 49,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 39,62667*
€ 47,15574
pro Box
ab 6 Boxen
€ 39,05667*
€ 46,47744
pro Box
ab 15 Boxen
€ 37,18667*
€ 44,25214
pro Box
ab 30 Boxen
€ 35,56667*
€ 42,32434
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 32,17667*
€ 38,29024
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 32,17667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 118,88001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.