Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-46502500000-3 Herst.-Nr.: 46502500000-3 EAN/GTIN: 4049645280688 |
| |
|
| | |
| CP PVC 465; Ø:250; L:3mPVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) - CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
- gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |Wandung schwerentflammbres Klemmprofil|Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 1100°C
- Durchmesser Innen [mm]: 250
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch, Klemmprofilschlauch Lüftungsschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 32,25667* | € 39,59667* | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 33,02334* | € 40,91334* | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,21667* | € 48,12667* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 39,95* | € 48,90* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,94* | € 49,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 122,74002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|