Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 300mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645280800
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0300-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
300 mm
Gewicht:
1,17 kg/m
Unterdruck:
0,010 bar
Medium:
Staub | Gas
Überdruck:
0,065 bar
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Außen:
312 mm
Biegeradius:
68 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 36,90*
€ 43,82*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Box
€ 9,80*
ab € 38,55834*
€ 45,34834*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 47,11834*
€ 54,48834*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 55,39*
4 Tage
unbekannt
6
pro Box
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 55,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 45,34834*
€ 53,96452
pro Box
ab 12 Boxen
€ 44,68834*
€ 53,17912
pro Box
ab 30 Boxen
€ 42,25834*
€ 50,28742
pro Box
ab 60 Boxen
€ 40,12834*
€ 47,75272
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,55834*
€ 45,88442
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 38,55834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 272,09004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.