Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø300mm L:6m flexibler PVC Schlauch + Lüftungsschlauch (bis +110°C)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101789
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0300-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645280800
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.06
Biegeradius:
68 mm
ID:
300 mm
AD:
312 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.17
Unterdruck m/WS:
0.01
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø300mm L:6m flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø300mm L:6m flexibler PVC, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, 465-0300-0000, 465-0300-0000-0600, CP PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 231,21*
€ 280,93*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 283,00*
€ 338,48*
8 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 354,66*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 338,48*
€ 402,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 335,24*
€ 398,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 312,41*
€ 371,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 293,92*
€ 349,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 283,00*
€ 336,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 47,16667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.