Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 45mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 45mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 45mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 45mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645327208
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0045-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645327208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
53 mm
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
45 mm
SORT:
30
Marke:
TIMBERDUC®
Gewicht:
0,380 kg/m
Biegeradius:
35 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
58 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
1.75" / 44-45mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
1,390 bar
Unterdruck:
0,420 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 78,74*
€ 99,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 110,47*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,54*
€ 118,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,38*
€ 115,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,47*
€ 111,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,46*
€ 110,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,74*
€ 93,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 15,748* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.