Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 533 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 60mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645327581
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0060-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645327581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
75 mm
Medium:
Gas | Staub | Feststoffe
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
1,050 bar
Unterdruck:
0,315 bar
Ø-Innen:
60 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
68 mm
Gewicht:
0,490 kg/m
SORT:
80
Biegeradius:
44 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
TIMBERDUC®
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
€ 7,95*
ab € 11,081*
€ 13,751*
7 Tage
980
10
€ 5,99*
ab € 14,47*
€ 17,66*
2 Tage
980
10
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 17,90*
5 Tage
9800
10
€ 7,99*
ab € 15,047*
€ 18,097*
Lager 2462
980
10
€ 9,80*
ab € 16,907*
€ 20,037*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 20,037*
€ 23,84403
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,517*
€ 23,22523
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,907*
€ 20,11933
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 200,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.