| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4932352471 Herst.-Nr.: 4932352471 EAN/GTIN: 4002395371303 |
| |
|
| | |
| Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigen Kobalt legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert. Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z.B. säure- und hitzebeständige Stähle und Edelstahl. QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit. Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung. Verstärker Bohrkern: der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale. 3-Flächen-Schaft ab ⌀ 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter. Farbe: Bronze.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, metallbohrer-satz 25-teilig, din 338, metallbohrersatz milwaukee, METALLBOHRERKASS. HSS-G COBALT (25TLG.) |
| | |
| |