Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G COBALT 2.5X57MM (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METALLBOHRER HSS-G COBALT 2.5X57MM (2)
METALLBOHRER HSS-G COBALT 2.5X57MM (2)
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932363251
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363251
EAN/GTIN:
     4002395333110
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigen Kobalt-legiertem Stahl (5 % Kobalt) geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert.
Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z.B. säure- und hitzebeständigen Stählen und Edelstahl.
QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135°-Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135°-Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit.
Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung.
Verstärker Bohrkern: der innovative Kern ist konisch aufgebaut und wird zum Schaft hin stärker. Stärkt den Bohrer und erhöht die Standzeit der Spirale.
3-Flächen-Schaft ab ⌀ 5 mm für besseren Halt im Bohrfutter.
Farbe: Bronze.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge [mm]:
30
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 2,5mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G COBALT 2.5X57MM (2)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 1,205*
€ 1,795*
12 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 1,18*
€ 1,925*
8 Tage
20
2
€ 7,99*
ab € 1,55*
€ 2,29*
Lager 2478
unbekannt
28
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,84*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 1,98*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 79,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.