Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liftomat L/M 600, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4466-03-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4466-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020405
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Dosierte Entleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Drehbereich bis 270°
  • 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller
  • Sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
  • Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
  • Hydraulische Ausführung mit Handpumpe
... > L > Typ L/M > L/M 600
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Liftomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.312,79*
€ 3.463,35*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.312,81*
€ 3.463,37*
Lager 2478
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.241,22*
€ 3.476,58*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.374,23*
€ 3.528,70*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.404,11*
€ 3.556,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.476,58*
€ 4.137,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.425,05*
€ 4.075,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.369,22*
€ 4.009,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.294,21*
€ 3.920,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.275,09*
€ 3.897,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,28*
€ 3.861,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.241,22*
€ 3.857,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.