Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde SKS 550, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4541-19-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-19-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462044500
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Spänen

Eigenschaften

  • Radausstattung und Schiebegriff gewährleisten einfachen manuellen Transport
  • Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
  • Ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippbar gelagerte Mulde
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm, max. Tragfähigkeit 1000 kg
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
180 mm
... > SKS > Typ SKS > Sks 550
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,57*
€ 961,09*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,63*
€ 961,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,35*
€ 1.024,78*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,75*
€ 1.077,85*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,12*
€ 1.081,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,26*
€ 1.286,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,34*
€ 1.267,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.018,22*
€ 1.211,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,38*
€ 1.170,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 967,45*
€ 1.151,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,02*
€ 1.124,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 941,68*
€ 1.120,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,12*
€ 1.088,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.