Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2607002824 Herst.-Nr.: 2 607 002 824 EAN/GTIN: 6949509231659 |
| |
|
| | |
| Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Bohrergebnisse in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und ist verschleißfest. Das PointTeQ-Design der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht schnellen Spanabtrag. Noch zuverlässiger ist der Bohrer dank der Stabilität des Sechskantschafts und der festen Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Schaft wird gestützt und das Bruchrisiko ist bei Bohrern mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm geringer. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, gemäß DIN 338. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge mm 5: | 57 | Arbeitslänge mm: | 24 | Arbeitslänge mm 2: | 33 | Arbeitslänge mm 3: | 43 | Arbeitslänge mm 4: | 52 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrersatz, Bohrerset, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, Maschinen-Spitzmeißel, Spitzmeißel SDS, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, steinbohrer-satz bosch, spitzmeißel sds, steinbohrer-satz 5 tlg, Sechskantbohrer-Set, Sechskantbohrersatz |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,75* | € 6,48* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,78* | € 6,50* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,87* | € 6,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,78* | € 6,66* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,14* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,14* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|