Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608597595 Herst.-Nr.: 2 608 597 595 EAN/GTIN: 3165140148153 |
| |
|
| | |
| Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge (L1) mm: | 17 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,38* | € 21,88* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,54* | € 21,90* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,46* | € 21,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,33* | € 22,19* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,47* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,747* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 76,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|