Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x1512x524 3Ebenen Fachboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C1256-0013
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0013
EAN/GTIN:
     4250692962384
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Anzahl Fachebenen:
3
Anzahl Ebenen:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 223,19*
€ 275,09*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 223,86*
€ 275,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 277,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,48*
€ 278,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,78*
€ 365,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0010
ab € 96,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44697
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.