Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-2050-60|S10046
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2050-60|S10046
EAN/GTIN:
     4063332003305
Suchbegriffe:
Acurado
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung
durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache
Bedienung, matt vernickelt, 6 Pendelstangen für Pendelmappen System Elba/Leitz, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2
Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9016 Verkehrsweiß,
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Anschlagsart Front:
Infront
Anzahl Türen:
2 H87
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
3
€ 38,00*
ab € 615,16*
€ 749,21*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,82*
€ 791,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,06*
€ 1.176,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,75*
€ 1.193,08*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,05*
€ 1.198,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,41*
€ 1.426,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,73*
€ 1.411,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.135,94*
€ 1.351,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,06*
€ 1.291,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.068,40*
€ 1.271,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,76*
€ 1.230,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.030,30*
€ 1.226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,05*
€ 1.175,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2050-80|S10000
ab € 26,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2050-80|S10001
ab € 26,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 44,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2028-00|S10000
ab € 102,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.