Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, 4 Fächer, H1800B420T500 mm, Lichtgrau/Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 1x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 1x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 1x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 1x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 1x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 1x4 Fächermit 100 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-48020-1204EB|S10014
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-1204EB|S10014
EAN/GTIN:
     4066681307049
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo, mit Ladfunktion, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem
Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, großzügig dimensionierte Fächer zur bequemen
Unterbringung von bis zu 2 Fahrrad-Akkus, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 4 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit 2
Steckplätzen Schuko 230V pro Fach, mit 3 m Zuleitung zur externen Stromversorgung,
Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, c+p möbelsysteme fächerschrank sockel, fächer schrank, 4 fächer-schrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,80*
€ 799,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,30*
€ 799,75*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 747,43*
€ 840,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,60*
€ 903,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,59*
€ 1.214,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,24*
€ 1.444,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,56*
€ 1.429,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.152,83*
€ 1.371,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,76*
€ 1.318,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.091,36*
€ 1.298,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,30*
€ 1.262,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.057,87*
€ 1.258,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,59*
€ 1.213,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.