Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, 10 Fächer, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB610xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1800xB610xT500mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-48020-205|S10007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-205|S10007
EAN/GTIN:
     4025314342802
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 10 fächer
Stahl-Fächerschrank Evolo, 2 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit
Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Anschlagsdämpfer,
Türaufhängung in Drehbolzen, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
10
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 511,41*
€ 600,49*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,14*
€ 627,90*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,98*
€ 825,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,19*
€ 847,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,16*
€ 851,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,20*
€ 1.012,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,65*
€ 1.007,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 796,82*
€ 948,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,18*
€ 915,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 752,33*
€ 895,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,95*
€ 866,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 724,45*
€ 862,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,16*
€ 816,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.