Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic, 2 Abteile, H1850B810T500 mm, Lichtgrau/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-8110-02|S10082
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8110-02|S10082
EAN/GTIN:
     4050646093191
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, mit verkürzter Mitteltrennwand, Abteilbreite 400 mm, Türen zueinanderschlagend für
gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und
Korrosionsbeständigkeit, links 4 fest eingebaute Einlegeböden, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 6 verdrehsicheren
Schiebehaken, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, Türen mit Anschlagsdämpfer und
mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen,
Türaufhängung in Drehbolzen, 1 Drehriegel für Vorhangschloss,
Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 2000 Gelborange, Füße: RAL 7035
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,88*
€ 498,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,98*
€ 748,30*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,85*
€ 750,87*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,87*
€ 893,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,42*
€ 883,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 691,69*
€ 823,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,87*
€ 797,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 652,66*
€ 776,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,96*
€ 748,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 625,40*
€ 744,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,85*
€ 691,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 72,65*
Zubehör
Tork
652008
ab € 73,02*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,37*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 71,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.