Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000
Artikel-Nr.:
     261-CA6073-2000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8110-02|S10082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/2000 | CA6073-2000

Putzmittelschrank mit Schlitzen
2 Abteile je 400 mm
mit Füßen HxBxT 1850 x 800 x 500 mm
links 4 Böden, verkürzte Mitteltrennwand
rechts Kleiderstange mit 6 Schiebehaken
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Putzmittelschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Putzmittelschrank
Farbe Front:
Gelborange RAL 2000
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank, Kleiderschrank, Wäscheschrank, Lageraktenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,88*
€ 498,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,98*
€ 748,30*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,85*
€ 750,87*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,91*
€ 593,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 72,65*
Zubehör
Tork
652008
ab € 73,02*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,37*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 71,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.