| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-171205750700 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RF141204 EAN/GTIN: 4055094120086 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Normbezeichnung:EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute ModelierungsfähigkeitAusbringung >85%auf Korbspule: BS-300 á 16kgGrundwerkstoffe:St 37.0 - St 52.0HI / HII, 17 Mn 4StE 255 - StE 460TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4ISO 20172: Gruppe 1.1ISO 20172: Gruppe 1.2Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Legierung: niedriglegiert· Typ: rutil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, schweißdraht 1,2 mm iso 14341, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode unlegiert, Draht, Fülldrähte, Fülldrahtelektroden, Selbstschützend, Zusatzwerkstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |