Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712058-20371200002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20371200002000
EAN/GTIN:
     4251765359582
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Betonsilo mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschlussauslauf mit angeschweißter Kette oder Traverse.
Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.
Der Öffnungsmechanismus wird über einen Hydraulikzylinder, ein Hydraulikaggregat und einem Akkumulator mit Ladegerät betrieben.
Das Betonsilo wird nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft gebaut und entspricht den Sicherheitsaspekten, wie automatisches Schließen der Klappe bei Störungen oder Reichweitenüberschreitung.
Mit 0,60 m PVC-Schlauch200 mm (wahlweise auch mit150 mm odermm).
Optional: Gummischlauch150, 200 oder 300 mm.
Optional mit Außenrüttler
Weitere Informationen:
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Nein
Artikelbezeichnung:
Gitterbehälter
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, eichinger gitterbox, gitter behälter, Behälter mir Klappboden, Bodenklappenbehälter, Bodenklappen-Behälter, Klappboden-Behälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.291,67*
€ 1.411,02*
€ 4,90*
ab € 1.324,68*
€ 1.444,01*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.328,68*
€ 1.445,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,58*
€ 1.459,78*
Lager 2478
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,25*
€ 1.489,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,69*
€ 1.772,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,53*
€ 1.746,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.467,52*
€ 1.746,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,69*
€ 1.690,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.420,68*
€ 1.690,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,83*
€ 1.655,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.390,82*
€ 1.655,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,25*
€ 1.624,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichinger Industrie
90000000000401
ab € 111,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.