| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712058-22220000000096 Herst.-Nr.: 22220000000096 EAN/GTIN: 4251765314796 |
| |
|
| | |
| Die stabil verschraubte und verschweißte Fassklemme arretiert automatisch am Rand von Metallfässern. Durch den Fassstabilisator unter dem oberen Fassrand wird ein ungewolltes Abrutschen verhindert.
• passend für Fässer bis 220 l • einsetzbar an Eichinger Stapler-Anbaugeräten Kranarm (2081 und 2082) oder Stapler-Lasthaken (2084 und 2985) ?? Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Artikel hat Nachfolger (J/N): | Nein | Artikelbezeichnung: | Fassklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fasszange 350kg, fass zangengreifer, Fassgehänge, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasslifter, Fasstransport |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 357,99* | € 418,36* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,62* | € 420,51* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,80* | € 426,16* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,12* | € 426,16* | | | | Lager 2478 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,55* | € 428,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|