Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Ladefläche Plattformwagen
>
Artikel
Plattformwagen 2593
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712231-2593
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2593
EAN/GTIN:
4017976025933
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... >
Fetra
>
Wagen
>
MultiVario-Transporter
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
plattformwagen tragkraft 500 kg
,
Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,48*
€ 185,45*
Lager 7356
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 186,33*
Lager 1498
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 156,96*
€ 189,46*
Lager 2478
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 190,29*
Lager 245
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 190,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
Fetra
23989
ab € 65,00*
Sonstiges
fetra® 4 Abweiserrollen - Mehrpreis -, Rad-ø 50 mm - Vollgummi blaugrau
Fetra
1299
ab € 21,41*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für MultiVario
Fetra
12920
ab € 103,09*
Sonstiges
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
fetra® Ladefläche Hart-PVC, -Mehrpreis-, für 1200 x 800 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1433
ab € 121,03*
Sonstiges
fetra® Ladefläche mit Riefengummi, -Mehrpreis-, für 1200 x 800 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1413
ab € 68,34*
Sonstiges
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 1200 x 800 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1403
ab € 32,09*
Sonstiges
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1286
ab € 34,05*
Sonstiges
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
12875
ab € 72,19*
Sonstiges
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1100
ab € 96,32*
Sonstiges
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2181
ab € 134,45*
Sonstiges
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2184
ab € 89,81*
Sonstiges
fetra® Schutzleiste aus Moosgummi - Mehrpreis -, um den Grundrahmen
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen