Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2633


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-2633
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2633
EAN/GTIN:
     4017976011530
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 1 Ladefläche mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 2 verschließbaren Stahlschränken, 1 fester und 2 verstellbare Böden in den Schränken. Abmessungen Schränke: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,15*
€ 685,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,51*
€ 688,37*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 601,92*
€ 691,98*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 639,26*
€ 702,17*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 639,29*
€ 705,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,24*
€ 839,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,23*
€ 816,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,22*
€ 816,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,59*
€ 798,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 670,58*
€ 797,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,84*
€ 781,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 656,82*
€ 781,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.