Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper 4701 mit ABLASSHAHN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-4701A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4701A
EAN/GTIN:
     4017976147017
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen,TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellagaer. TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Kipper
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,29*
€ 586,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,40*
€ 586,95*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 532,20*
€ 586,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,85*
€ 598,41*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 567,03*
€ 620,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,39*
€ 738,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,92*
€ 719,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 604,91*
€ 719,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,33*
€ 702,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 590,32*
€ 702,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,39*
€ 689,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,03*
€ 674,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D1
ab € 154,80*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.