Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beistellwagen 92900 - offener Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-92900
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     92900
EAN/GTIN:
     4017976929002
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
fetra esd-etagenwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Stahlrohr- und ProfilstahlKonstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Offener Rahmen ohne Platten.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, beistellwagen 200 kg tragkraft, Montagerollwagen (Werkstatt)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,15*
€ 295,65*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 260,37*
€ 297,10*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 271,78*
€ 300,92*
Lager 2478
25
Frei Haus
ab € 273,10*
€ 302,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,55*
€ 304,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.