Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-3127788 Herst.-Nr.: 3127788 EAN/GTIN: 4010886952047 |
| |
|
| | |
| Korpus: Maße: H 985 x B 1200 x T 625 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand, Ein Schubladenblock in Wagenbreite, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Vorbereitet für die Aufnahme des Befestigungssatzes KL-5501-211 zur Montage des Federspanners KL-5501 B, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss , Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Tragkraft pro Schublade 70 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör Weitere Informationen: | | Abmessung (L x B x H): | 985 mm x 1.200 mm x 635 mm | Anzahl der Räder: | 4 | Anzahl Schubladen: | 5 | Arbeitshöhe: | 985 | Arbeitsplatte-Abmessung: | 1200 x 635 x 30 mm | Arbeitsplattenstärke: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.554,78* | € 1.751,28* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.498,49* | € 1.761,78* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.607,63* | € 1.795,00* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.612,28* | € 1.803,20* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.608,88* | € 1.807,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|