Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788
Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788
Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788
Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788
Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788
Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788
Gedore Rollwerkbank XL 5 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm, Art.Nr. 3127788
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225794
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3127788
EAN/GTIN:
     4010886952047
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Korpus:, Maße: H 985 x B 1200 x T 625 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand, Ein Schubladenblock in Wagenbreite
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
5
Platte:
1200 x 635 x 30
Höhe:
985
Breite:
1200
Länge:
635
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, gedore mobile werkbank, kastenwerkbank, Gedore, XL, 5, Schubladen,, 985
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.552,71*
€ 1.744,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,55*
€ 1.747,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,15*
€ 1.757,43*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,58*
€ 1.790,59*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.615,12*
€ 1.798,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,06*
€ 2.075,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,51*
€ 2.050,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,14*
€ 1.963,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,03*
€ 1.909,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,71*
€ 1.847,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF1
ab € 44,32*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF2-5
ab € 37,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.