Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1507 XL 50001 Rollwerkbank mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Piktogramme
Piktogramme
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Produktbilder
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3127834
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3127834
EAN/GTIN:
     4010886952085
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Korpus: Maße: H 985 x B 1200 x T 625 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand, Ein Schubladenblock in Wagenbreite, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Vorbereitet für die Aufnahme des Befestigungssatzes KL-5501-211 zur Montage des Federspanners KL-5501 B, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss , Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Tragkraft pro Schublade 70 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
985 mm x 1.200 mm x 635 mm
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitshöhe:
985
Arbeitsplatte-Abmessung:
1200 x 635 x 30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, gedore mobile werkbank, kastenwerkbank, GEDORE, Werkstattorganisation, Werkzeugwagen und Werkbänke, Werkbänke, 1507 XL Rollwerkbank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.604,48*
€ 1.786,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.597,20*
€ 1.789,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.542,63*
€ 1.800,50*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.647,71*
€ 1.834,46*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.655,90*
€ 1.842,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,85*
€ 2.192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,98*
€ 2.146,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.803,97*
€ 2.146,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,91*
€ 2.057,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.728,90*
€ 2.057,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,66*
€ 2.007,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.686,65*
€ 2.007,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.655,90*
€ 1.970,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,83*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,05*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF1
ab € 44,32*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF2-5
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.