Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm
Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm
Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm
Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm
Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm
Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm
Gedore Rollwerkbank XL 6 Schubladen, 985 x 1200 x 625 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225796
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3127834
EAN/GTIN:
     4010886952085
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Korpus:, Maße: H 985 x B 1200 x T 625 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand, Ein Schubladenblock in Wagenbreite
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
6
Platte:
1200 x 635 x 30
Höhe:
985
Breite:
1200
Länge:
635
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, gedore mobile werkbank, kastenwerkbank, Gedore, XL, 6, Schubladen,, 985
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.601,27*
€ 1.769,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.608,26*
€ 1.772,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.540,60*
€ 1.783,33*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.637,25*
€ 1.817,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,97*
€ 1.825,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,55*
€ 2.105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.756,12*
€ 2.089,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,73*
€ 2.007,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,19*
€ 1.955,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,27*
€ 1.905,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,84*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,99*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF1
ab € 43,35*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF2-5
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.