Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R60110009 2K-Gelenk-Teleskopknarre 1/2\" 430-580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Moods
Moods
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300523
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300523
EAN/GTIN:
     4060833005234
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gelenk-Umschaltknarre
Teleskopschaft arretierbar in 5 Positionen, Knarrenkopf 180° schwenkbar, Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2"
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
36
1000 V isoliert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 30,34*
€ 39,20*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 41,91*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 42,02*
1
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 42,78*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 90 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 419,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,95*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,77*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,82*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,57*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,36*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,67*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.