Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712536-3300578 Herst.-Nr.: 3300578 EAN/GTIN: 4060833005784 |
| |
|
| | |
| Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern, Kunststoffhülsen, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift, Im stabilen Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: | 12,5 mm | Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: | 1/2" | 1000 V isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Gummisicherungsring, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sicherungsring für Bohrungen, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz, GEDORE, IMPULSE |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,56* | € 29,83* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,55* | € 29,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,47* | € 30,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,68* | € 30,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,28* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 179,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|