Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R63043003 Kraftschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     752-820346
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R63043003
EAN/GTIN:
     4060833005784
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern
Kunststoffhülsen zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alufelfgen
Farbkodierung erleichtert die Identifikation der richtigen Schlüsselweite
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
Oberfläche phosphatiert
Chrom-Molybdän-Stahl
Im stabilen Kunststoffkoffer

Stückliste:

Kraftschraubereinsatz SW 17 19 21 mm | 86 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Ausführung:
Im Kunststoffkoffer
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Farbcodierung:
Ja
Gesamtbreite:
155 mm
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtiefe:
135 mm
Gesamtlänge:
158 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht:
0,83 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2
Oberfläche:
phosphatiert
REACH:
konform
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore red steckschlüssel-satz 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,29*
€ 30,70*
4 Tage
12497
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 31,12*
4 Tage
12497
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 31,25*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 31,38*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,76*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.