Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93000006 Schlüsselfeilensatz 177mm 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301596
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301596
EAN/GTIN:
     4060833015967
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Mit Holzgriff, Aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht [kg]:
0,85 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Stückliste (Text):
Dreikant-Feile Flachstumpf-Feile Flachspitz-Feile Rund-Feile Halbrund-Feile Vierkant-Feile
Gesamtlänge [mm]:
177 mm
Material:
Spezialstahl
Klingenlänge:
100 mm
Griffmaterial:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselfeilen-Satz, feilensatz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 14,55*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 14,97*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,08*
€ 15,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,08*
Lager 2478
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 21 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6771910
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.