Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 19 L T20-100 Schraubendrehereinsatz 1/2\" lang TX T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Technische Zeichnungen
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6188020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6188020
EAN/GTIN:
     4010886618806
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TX (innen):
T20
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
3,86 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, stecknuss innen-torx, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Schraubendrehereinsätze, Schraubendrehereinsätze für Innen-TX-Schrauben, ITX 19 L Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben, lang
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 15,89*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,22*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 12,83*
€ 16,66*
1
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 17,27*
10 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.