Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 19 B T30 Schraubendrehereinsatz 1/2\" TX Stift T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Detailbilder
Technische Zeichnungen
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6200170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6200170
EAN/GTIN:
     4010886620014
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
5,52 mm
Abtriebsgröße TXB (innen):
T30
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, stecknuss innen-torx, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Schraubendrehereinsätze, Schraubendrehereinsätze für Innen-TX Schrauben mit Stift, ITX 19 B Schraubendrehereinsatz 1/2" für Innen-TX-Schrauben mit Stift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 12,77*
€ 16,55*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 16,94*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 13,43*
€ 17,26*
1
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 18,00*
10 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.