Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunkt-Bohrer 1967-90 ∙ 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1967-70;1967-80;1967-90
1967-70;1967-80;1967-90
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-1967-90
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1967-90
EAN/GTIN:
     4000896009367
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer hazet
schweißpunktbohrer

Anwendung:
Exaktes Ausbohren von Schweißpunkten

  • Selbstschneidende Zentrierspitze
    nachschleifbar
  • Hochleistungs-Schnellstahl, gebläut
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 79 mm
  • Durchmesser: 9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißpunkt-Bohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 25,64*
€ 30,67*
5 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 30,88*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 31,85*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,14*
€ 34,60*
Lager 2478
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 35,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 90 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 354,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.