Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V2229 Herst.-Nr.: V2229 EAN/GTIN: 4047728022293 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Keilprofil Ribe-CV
- Schlüsselweite: ∙ M10
- Abmessungen / Länge: 200 mm
- Für Handbetätigung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,14* | € 7,36* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 7,89* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,28* | € 8,65* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,83* | € 8,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,26* | € 8,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|