Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V3330 Herst.-Nr.: V3330 EAN/GTIN: 4047728033305 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 55 mm
- Für Handbetätigung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,83* | € 14,11* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,53* | € 15,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,08* | € 16,56* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,01* | € 16,78* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,94* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|