Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V6813 Herst.-Nr.: V6813 EAN/GTIN: 4047728068444 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 – 1,6 x 10 · PH0 – PH3 · T6 – T40
- Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher torx, Einlage für Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 120,79* | € 147,86* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 130,59* | € 158,01* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 131,43* | € 166,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 136,48* | € 166,47* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,47* | € 175,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|