Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schraubendreher Satz, 0,5 x 3 - 1,6 x 10, PH0 - PH3, T6 - T40, Anzahl Werkzeuge: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Schraubendreher Satz, 0,5 x 3 - 1,6 x 10, PH0 - PH3, T6 - T40, Anzahl Werkzeuge: 34
VIGOR Schraubendreher Satz, 0,5 x 3 - 1,6 x 10, PH0 - PH3, T6 - T40, Anzahl Werkzeuge: 34
VIGOR Schraubendreher Satz, 0,5 x 3 - 1,6 x 10, PH0 - PH3, T6 - T40, Anzahl Werkzeuge: 34
VIGOR Schraubendreher Satz, 0,5 x 3 - 1,6 x 10, PH0 - PH3, T6 - T40, Anzahl Werkzeuge: 34
VIGOR Schraubendreher Satz, 0,5 x 3 - 1,6 x 10, PH0 - PH3, T6 - T40, Anzahl Werkzeuge: 34
Artikel-Nr.:
     5417B-p1735344
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728068444
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 3 – 1,6 x 10 · PH0 – PH3 · T6 – T40
  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
34
Verwendung:
Schraubendreher
Hersteller:
VIGOR
Ausführung:
bestückt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 121,13*
€ 148,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,02*
€ 158,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 136,03*
€ 167,03*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 175,64*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 176,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.