Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Collet Chuck BT40 ER16x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-40.521.16.3
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.521.16.3
EAN/GTIN:
     4034221074553
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter Power Collet Chuck Das Power Collet Chuck ist das Spannzangenfutter für höchste Zerspanleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Das optimierte Design, mit verbesserter Bauweise, verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug.
Das universelle Power Collet Chuck ist eine einzigartiges Hochleistungsspannfutter, das auch mit Standard-Spannzangen eingesetzt werden kann.
Hohe Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm bei 3xD mit HAIMER Power Collets
  • Auch für Standard-Spannzangen ER nach ISO 15488 (Maß A weicht hierdurch bauartbedingt von dem unten angegebenen Wert ab!)
  • Hohe Steifigkeit
  • Höhere Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und Maschine
  • Erhöhte Zerpanleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe
  • Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung gleichermaßen geeignet
  • Kürzere Bearbeitungszeiten
  • Bessere Maßhaltigkeit
  • Hohe Spannkraft
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Optional mit Safe-Lock™ Power Collet Spannzangen ab ER 25
  • Optional mit Cool Jet Bohrungen bei Power Collet Spannzangen ab ER 25 Ø 6 mm
  • Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in HAIMER Power Collet Spannzangen und in Spannzangen nach ISO 15488. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    100 mm
    A-Maß Ausführung:
    lang
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 217,30*
    € 262,48*
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 213,20*
    € 262,53*
    7 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 222,62*
    € 268,59*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 218,86*
    € 269,67*
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 269,67*
    € 320,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,43*
    € 315,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 261,40*
    € 311,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 244,78*
    € 291,29
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 243,45*
    € 289,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,62*
    € 274,44
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 230,34*
    € 274,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 218,86*
    € 260,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.