Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter lang 40.521.16.3 JISB6339ADB BT40-ER16 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter lang 40.521.16.3 JISB6339ADB BT40-ER16 HAIMER
Spannzangenfutter lang 40.521.16.3 JISB6339ADB BT40-ER16 HAIMER
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632497
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     4034221074553
EAN/GTIN:
     4034221074553
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter Power Collet Chuck

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Geringe Vibrationsneigung durch steifen Schaft. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle.
Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 60 -2 HRC
Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Power Collet Spannzangen und in Spannzangen nach ISO 15488. Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine.
Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Power Collet Spannmutter.
Hinweis: Optimale Zerspanleistung in Verbindung mit Power Collet Spannzangen.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,18*
€ 263,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,76*
€ 263,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,34*
€ 269,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,72*
€ 270,16*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,61*
€ 302,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.